品番 : EA952SF-207
品名 : 10.0x1.2 / 41.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
仕様
材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
---|---|---|---|
許容荷重 | 33.34N | 許容荷重時高さ | 23.11mm |
線径 | φ1.2mm | 外径 | φ10mm |
高さ | 41mm | ばね定数 | 1.863N/mm |
密着高さ | 19.2mm | 端末形状 | クローズドエンド |
研削処理 | 有り | 入数 | 5個 |
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 10:58現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1379ページ |