品番 : EA952SF-44
品名 : 4.0x0.29/ 19.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
仕様
材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
---|---|---|---|
許容荷重 | 1.57N | 許容荷重時高さ | 6.69mm |
線径 | φ0.29mm | 外径 | φ4mm |
高さ | 19mm | ばね定数 | 0.127N/mm |
密着高さ | 3.7mm | 端末形状 | クローズドエンド |
研削処理 | 無し | 入数 | 5個 |
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/24 21:52現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1359ページ |