品番 : EA952SF-62
品名 : 4.5x0.32/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
仕様
材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
---|---|---|---|
許容荷重 | 1.77N | 許容荷重時高さ | 3.79mm |
線径 | φ0.32mm | 外径 | φ4.5mm |
高さ | 10mm | ばね定数 | 0.284N/mm |
密着高さ | 2.4mm | 端末形状 | クローズドエンド |
研削処理 | 無し | 入数 | 5個 |
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/26 01:08現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1379ページ |