品番 : EA952SF-2
品名 : 2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 巻方向 | 右巻き |
|---|---|---|---|
| 許容荷重 | 1.03N | 許容荷重時高さ | 5.44mm |
| 線径 | φ0.2mm | 外径 | φ2mm |
| 高さ | 12mm | ばね定数 | 0.157N/mm |
| 密着高さ | 3.6mm | 端末形状 | クローズドエンド |
| 研削処理 | 無し | 入数 | 5個 |
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/24 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1309ページ | ||||
