品番 : EA966-0
品名 : [6000] ベアリング
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6000 |
---|---|---|---|
開放形 | |||
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6000 |
サイズ(mm) | d:10、D:26、B:8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 04:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1278ページ |
代替品
![]() |
|