詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966-33

品名 : [6213] ベアリング

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 6213
開放形
材質 高炭素クロム軸受鋼 呼び番号 6213
サイズ d:65mm
D:120mm
B:23mm
追加説明
カタログ価格

2,290 (税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/25 07:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1229ページ

代替品

EA966EA-213
バリエーション一覧
EA966-0 [6000] ベアリング
EA966-1 [6001] ベアリング
EA966-2 [6002] ベアリング
EA966-3 [6003] ベアリング
EA966-4 [6004] ベアリング
EA966-5 [6005] ベアリング
EA966-6 [6006] ベアリング
EA966-7 [6007] ベアリング
EA966-8 [6008] ベアリング
EA966-9 [6009] ベアリング
EA966-10 [6010] ベアリング
EA966-11 [6011] ベアリング
EA966-12 [6012] ベアリング
EA966-13 [6013] ベアリング
EA966-14 [6014] ベアリング
EA966-15 [6015] ベアリング
EA966-20 [6200] ベアリング
EA966-22 [6202] ベアリング
EA966-23 [6203] ベアリング
EA966-24 [6204] ベアリング
EA966-25 [6205] ベアリング
EA966-26 [6206] ベアリング
EA966-27 [6207] ベアリング
EA966-29 [6209] ベアリング
EA966-30 [6210] ベアリング
EA966-31 [6211] ベアリング
EA966-33 [6213] ベアリング
EA966-34 [6214] ベアリング
EA966-35 [6215] ベアリング
EA966-50 [6300] ベアリング
EA966-51 [6301] ベアリング
EA966-52 [6302] ベアリング
EA966-53 [6303] ベアリング
EA966-54 [6304] ベアリング
EA966-55 [6305] ベアリング
EA966-56 [6306] ベアリング
EA966-57 [6307] ベアリング
EA966-58 [6308] ベアリング
EA966-59 [6309] ベアリング
EA966-60 [6310] ベアリング
EA966-61 [6311] ベアリング
EA966-62 [6312] ベアリング
EA966-63 [6313] ベアリング
EA966-64 [6314] ベアリング
EA966-65 [6315] ベアリング
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top