品番 : EA966-25
品名 : [6205] ベアリング
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6205 |
|---|---|---|---|
| 開放形 | |||
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6205 |
| サイズ(mm) | d:25、D:52、B:15 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/25 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
代替品
![]() |
|

