品番 : EA966-57
品名 : [6307] ベアリング
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6307 |
---|---|---|---|
開放形 | |||
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6307 |
サイズ(mm) | d:35、D:80、B:21 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/14 16:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1278ページ |
代替品
![]() |
|