品番 : EA966-4
品名 : [6004] ベアリング
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6004 |
---|---|---|---|
開放形 | |||
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6004 |
サイズ(mm) | d:20、D:42、B:12 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/06/17 00:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1293ページ |
代替品
![]() |
|