品番 : EA966-9
品名 : [6009] ベアリング
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6009 |
---|---|---|---|
開放形 | |||
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6009 |
サイズ(mm) | d:45、D:75、B:16 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/17 19:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1293ページ |
代替品
![]() |
|