品番 : EA966HA-103
品名 : [51103]スラスト玉軸受
仕様
| 平面座形 | |||
| 呼び番号 | 51103 | サイズ(d) | 17mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(D) | 30mm | サイズ(T) | 9mm |
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 定格荷重Ca(KN) | 0.82 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/25 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966HA-111です。
