詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966HA-114

品名 : [51114]スラスト玉軸受

仕様

平面座形
呼び番号 51114 サイズ(d) 70mm
サイズ(D) 95mm サイズ(T) 18mm
材質 高炭素クロム軸受鋼 定格荷重Ca(KN) 5.70
追加説明
カタログ価格

3,420 (税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/10 19:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1232ページ
バリエーション一覧
EA966HA-100 [51100]スラスト玉軸受
EA966HA-101 [51101]スラスト玉軸受
EA966HA-102 [51102]スラスト玉軸受
EA966HA-103 [51103]スラスト玉軸受
EA966HA-104 [51104]スラスト玉軸受
EA966HA-105 [51105]スラスト玉軸受
EA966HA-106 [51106]スラスト玉軸受
EA966HA-107 [51107]スラスト玉軸受
EA966HA-108 [51108]スラスト玉軸受
EA966HA-109 [51109]スラスト玉軸受
EA966HA-110 [51110]スラスト玉軸受
EA966HA-111 [51111]スラスト玉軸受
EA966HA-112 [51112]スラスト玉軸受
EA966HA-113 [51113]スラスト玉軸受
EA966HA-114 [51114]スラスト玉軸受
EA966HA-115 [51115]スラスト玉軸受
EA966HA-116 [51116]スラスト玉軸受
EA966HA-117 [51117]スラスト玉軸受
EA966HA-118 [51118]スラスト玉軸受
EA966HA-120 [51120]スラスト玉軸受
EA966HA-200 [51200]スラスト玉軸受
EA966HA-201 [51201]スラスト玉軸受
EA966HA-202 [51202]スラスト玉軸受
EA966HA-203 [51203]スラスト玉軸受
EA966HA-204 [51204]スラスト玉軸受
EA966HA-205 [51205]スラスト玉軸受
EA966HA-206 [51206]スラスト玉軸受
EA966HA-207 [51207]スラスト玉軸受
EA966HA-208 [51208]スラスト玉軸受
EA966HA-209 [51209]スラスト玉軸受
EA966HA-210 [51210]スラスト玉軸受
EA966HA-211 [51211]スラスト玉軸受
EA966HA-212 [51212]スラスト玉軸受
EA966HA-213 [51213]スラスト玉軸受
EA966HA-214 [51214]スラスト玉軸受
EA966HA-215 [51215]スラスト玉軸受
EA966HA-216 [51216]スラスト玉軸受
EA966HA-217 [51217]スラスト玉軸受
EA966HA-218 [51218]スラスト玉軸受
EA966HA-220 [51220]スラスト玉軸受
EA966HA-305 [51305]スラスト玉軸受
EA966HA-306 [51306]スラスト玉軸受
EA966HA-307 [51307]スラスト玉軸受
EA966HA-308 [51308]スラスト玉軸受
EA966HA-309 [51309]スラスト玉軸受
EA966HA-310 [51310]スラスト玉軸受
EA966HA-311 [51311]スラスト玉軸受
EA966HA-312 [51312]スラスト玉軸受
EA966HA-313 [51313]スラスト玉軸受
ウェブカタログ画像
※画像はEA966HA-111です。
  • ※画像はEA966HA-111です。
  • イメージ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top