品番 : EA966HA-118
品名 : [51118]スラスト玉軸受
仕様
| 平面座形 | |||
| 呼び番号 | 51118 | サイズ(d) | 90mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(D) | 120mm | サイズ(T) | 22mm |
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 定格荷重Ca(KN) | 8.40 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/04 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966HA-111です。
