品番 : EA966HA-105
品名 : [51105]スラスト玉軸受
仕様
平面座形 | |||
呼び番号 | 51105 | サイズ(d) | 25mm |
---|---|---|---|
サイズ(D) | 42mm | サイズ(T) | 11mm |
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 定格荷重Ca(KN) | 1.70 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/18 15:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1296ページ |
拡大
※画像はEA966HA-111です。