品番 : EA966HA-211
品名 : [51211]スラスト玉軸受
仕様
| 平面座形 | |||
| 呼び番号 | 51211 | サイズ(d) | 55mm |
|---|---|---|---|
| サイズ(D) | 90mm | サイズ(T) | 25mm |
| 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 定格荷重Ca(KN) | 7.20 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/25 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1232ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966HA-111です。
