品番 : EA966HA-217
品名 : [51217]スラスト玉軸受
仕様
平面座形 | |||
呼び番号 | 51217 | サイズ(d) | 85mm |
---|---|---|---|
サイズ(D) | 125mm | サイズ(T) | 31mm |
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 定格荷重Ca(KN) | 11.6 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 06:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1281ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966HA-111です。