詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MA-307

品名 : UCP307/ 35mm 重荷重用ピロー形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCP307
呼び番号UCP形 307 軸径(mm) 35
サイズ(mm) H:56、L:220、A:56、J:160、N:17、
N1:25、H1:21、H2:105、H5:110、B:48、S:19
材質 本体::ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ M14
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

7,360 (税抜)/ 8,096 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 11:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA966MA-305 UCP305/ 25mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-306 UCP306/ 30mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-307 UCP307/ 35mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-308 UCP308/ 40mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-309 UCP309/ 45mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-310 UCP310/ 50mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-311 UCP311/ 55mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-312 UCP312/ 60mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-313 UCP313/ 65mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-314 UCP314/ 70mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-315 UCP315/ 75mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-316 UCP316/ 80mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-317 UCP317/ 85mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-318 UCP318/ 90mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-319 UCP319/ 95mm 重荷重用ピロー形ユニット
EA966MA-320 UCP320/100mm 重荷重用ピロー形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MA-312です。
  • ※画像はEA966MA-312です。
  • H:56、L:220、A:56、J:160、N:17、\nN1:25、H1:21、H2:105、H5:110、B:48、S:19

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top