品番 : EA966MA-317
品名 : UCP317/ 85mm 重荷重用ピロー形ユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP317 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 317 | 軸径(mm) | 85 |
| サイズ(mm) | H:112、L:420、A:110、J:320、N:33、 N1:45、H1:45、H2:221、H5:234、B:96、S:40 |
材質 | 本体::ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M27 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/09 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-312です。
