品番 : EA966MA-316
品名 : UCP316/ 80mm 重荷重用ピロー形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP316 |
---|---|---|---|
呼び番号UCP形 | 316 | 軸径(mm) | 80 |
サイズ(mm) | H:106、L:400、A:110、J:300、N:27、 N1:40、H1:45、H2:209、H5:219、B:86、S:34 |
材質 | 本体::ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
ボルトサイズ | M22 | ||
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,900 円(税抜)/ 46,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 11:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1276ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966MA-312です。