品番 : EA966MA-312
品名 : UCP312/ 60mm 重荷重用ピロー形ユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP312 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 312 | 軸径(mm) | 60 |
| サイズ(mm) | H:85、L:330、A:85、J:250、N:25、 N1:38、H1:33、H2:165、H5:169、B:71、S:26 |
材質 | 本体::ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M20 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/09 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
