品番 : EA966MA-313
品名 : UCP313/ 65mm 重荷重用ピロー形ユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP313 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 313 | 軸径(mm) | 65 |
| サイズ(mm) | H:90、L:340、A:90、J:260、N:25、 N1:38、H1:36、H2:174、H5:188、B:75、S:30 |
材質 | 本体::ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M20 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/09 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-312です。
