品番 : EA966MA-308
品名 : UCP308/ 40mm 重荷重用ピロー形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCP308 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCP形 | 308 | 軸径(mm) | 40 |
| サイズ(mm) | H:60、L:220、A:60、J:170、N:17、 N1:27、H1:23、H2:116、H5:122、B:52、S:19 |
材質 | 本体::ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M14 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,810 円(税抜)/ 9,691 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MA-312です。
