詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CR-5

品名 : 600x300mm 危険物標識(危険物屋内貯蔵所)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 830-09
材質 エコユニボード 内容 危険物屋内貯蔵所
サイズ 600×300×1.2mm 取付穴 2.5mm×4ヶ所
仕様 非粘着
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/08/25 17:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2345ページ
バリエーション一覧
EA983CR-1 600x300mm 危険物標識(火気厳禁)
EA983CR-2 600x300mm 危険物標識(火気注意)
EA983CR-3 600x300mm 危険物標識(立入禁止)
EA983CR-4 600x300mm 危険物標識(禁煙)
EA983CR-5 600x300mm 危険物標識(危険物屋内貯蔵所)
EA983CR-6 600x300mm 危険物標識(危険物屋外貯蔵所)
EA983CR-7 600x300mm危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所
EA983CR-8 600x300mm 危険物標識(危険物の種類)
EA983CR-9 600x300mm危険物標識(指定可燃物貯蔵取扱所
EA983CR-10 600x300mm危険物標識(指定可燃物貯蔵取扱所
EA983CR-11 600x300mm危険物標識(少量危険物貯蔵取扱所
EA983CR-12 600x300mm 危険物標識(第類・品名~)
EA983CR-13 600x300mm 危険物標識(危険物の種別~)
EA983CR-14 600x300mm 危険物標識(危険物給油取扱所)
EA983CR-15 600x300mm 危険物標識(危険物一般取扱所)
EA983CR-16 600x300mm 危険物標識(危険物屋外タンク貯蔵所
EA983CR-17 600x300mm 危険物標識(危険物地下タンク貯蔵所
EA983CR-18 600x300mm 危険物標識(給油中エンジン停止)
EA983CR-19 600x300mm 危険物標識(関係者以外立入禁
EA983CZ-1 600x300mm 危険物標識(鉄板/火気厳禁)
EA983CZ-2 600x300mm 危険物標識(鉄板/火気注意)
EA983CZ-3 600x300mm 危険物標識(鉄板/立入禁止)
EA983CZ-4 600x300mm 危険物標識(鉄板/禁煙)
EA983CZ-5 600x300mm 危険物標識(鉄板/危険物屋内~)
EA983CZ-6 600x300mm 危険物標識(鉄板/危険物屋外~)
EA983CZ-7 600x300mm 危険物標識(鉄板/少量危険物~)
EA983CZ-8 600x300mm 危険物標識(鉄板/危険物種別~)
EA983CZ-9 600x300mm 危険物標識(鉄板/指定可燃物~)
EA983CZ-10 600x300mm 危険物標識(鉄板/指定可燃物~)
EA983CZ-11 600x300mm 危険物標識(鉄板/少量危険物~)
EA983CZ-12 600x300mm 危険物標識(鉄板/第 類・品名~)
EA983CZ-13 600x300mm 危険物標識(鉄板/危険物種別~)
EA983CZ-14 600x300mm 危険物標識(鉄板/危険物給油~)
EA983CZ-15 600x300mm 危険物標識(鉄板/危険物一般~)
EA983CZ-16 600x300mm 危険物標識(鉄板/危険物屋外タンク
EA983CZ-17 600x300mm 危険物標識(鉄板/危険物地下タンク
EA983CZ-18 600x300mm 危険物標識(給油中エンジン停止)
EA983CZ-19 600x300mm 危険物標識(関係者以外立入禁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top