品番 : EA983CR-8
品名 : 600x300mm 危険物標識(危険物の種類)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 830-19 |
---|---|---|---|
材質 | エコユニボード | サイズ | 600×300×1.2mm |
表示内容 | 危険物の類別 | 取付穴 | 2.5mm×4ヶ所 |
非粘着 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 18:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2390ページ |
拡大