品番 : EA983CZ-11
品名 : 600x300mm 危険物標識(鉄板/少量危険物~)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 319-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×300×4mm | 内容 | 少量危険物貯蔵取扱所 |
| 材質 | 鉄板(明治山) | 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 |
| 仕様 | 非粘着 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/14 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2285ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
