品番 : EA983CZ-12
品名 : 600x300mm 危険物標識(鉄板/第 類・品名~)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 319-11 |
---|---|---|---|
サイズ | 600×300×4mm | 内容 | 第類 品名 最大数量 |
材質 | 鉄板(明治山) | 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 |
仕様 | 非粘着 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/21 22:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2345ページ |