品番 : EA983CZ-15
品名 : 600x300mm 危険物標識(鉄板/危険物一般~)
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 828-12 |
---|---|---|---|
サイズ | 600×300×4mm | 内容 | 危険物一般取扱所 |
材質 | 鉄板(明治山) | 取付穴 | φ4mm×4ヶ所 |
仕様 | 非粘着 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/25 17:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2345ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)