品番 : EA986PN-12
品名 : 100mm キャスター(固定金具付)
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | WK-100RB |
---|---|---|---|
仕様 | 固定ストッパー無 | 車輪径×幅 | 100×35mm |
全高 | 144mm | 耐荷重 | 130kg |
穴径 | 10.5mm | 取付ピッチ | 80×45mm |
プレートサイズ | 116×79mm | 耐熱温度 | -20℃~80℃ |
材質 | 金具:スチール、車輪:ゴム | 重量 | 0.9kg |
用途 | ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など | 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
ベアリング入り | |||
重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。 | |||
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 05:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1731ページ |