品番 : EA986PN-29
品名 : 150mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | WK-150RB-SL |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定ストッパー付(左) | 車輪径×幅(mm) | 150×45 |
| 全高(mm) | 198 | 耐荷重(kg) | 200 |
| 穴径(d) | 11mm | P1×P2 | 100×56mm |
| F1×F2 | 138×93mm | 耐熱温度 | -20~80℃ |
| 使用温度範囲 | -5℃~60℃ | 材質 | 金具:スチール、車輪:ゴム |
| 重量(g) | 2010 | 用途 | ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など |
| 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。 | ||
| ベアリング入り | |||
| 弾性のあるゴム車付きです。 | |||
| 車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。 | |||
| 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 | |||
| 重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/27 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1682ページ | ||||
