品番 : EA986PN-34
品名 : 150mm キャスター(自在金具付)
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | WJ-150RB |
---|---|---|---|
固定/自在 | 自在 | ブレーキ有/無 | 無し |
ベアリング有/無 | 有り | 耐荷重 | 200kg |
車輪径×幅 | 150x45mm | 全高 | 198mm |
取付ピッチ | 90x90mm | プレートサイズ | 120x120mm |
ねじサイズ | - | 偏心 | 45mm |
重量 | 2.3kg | 車輪材質 | ゴム |
金具材質 | スチール | 耐熱温度 | -20℃~80℃ |
備考 | 安全率を考え、最大荷重x80%程度でのご使用をお勧めいたします。 | 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/06/17 18:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1748ページ |
メイン画像
拡大
![メイン画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA986/EA986PN-34/EA986PN-34_IMG_MAN_OUT(01).jpg)