品番 : EA986PN-24
品名 : 150mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | WK-150RB-SR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定ストッパー付(右) | 車輪径×幅 | 150×45mm |
| 全高 | 198mm | 耐荷重 | 200kg |
| 穴径 | 11mm | 取付ピッチ | 100×56mm |
| プレートサイズ | 138×93mm | 耐熱温度 | -20℃~80℃ |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ゴム | 重量 | 2.0kg |
| 用途 | ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など | 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
| ベアリング入り | |||
| 重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。 | |||
| 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/19 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1682ページ | ||||
