品番 : EA986PN-43
品名 : 130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | WJ-130RB-WSR |
---|---|---|---|
固定/自在 | 自在 | ストッパー有/無 | 有り |
ベアリング有/無 | 有り | 耐荷重 | 180kg |
車輪径×幅 | 130×38mm | 全高 | 177mm |
取付ピッチ | 80×80mm | プレートサイズ | 108×108mm |
穴径 | 11mm | 偏心 | 40mm |
重量 | 2.0kg | 車輪材質 | ゴム |
金具材質 | スチール | 耐熱温度 | -20℃~80℃ |
備考 | 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 | 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/05/18 14:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1748ページ |
拡大