詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PN-27

品名 : 100mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 WK-100RB-SL
仕様 固定ストッパー付(左) 車輪径×幅(mm) 100×35
全高(mm) 144 耐荷重(kg) 130
穴径(d) 10.5mm P1×P2 80×45mm
F1×F2 116×79mm 耐熱温度 -20~80℃
使用温度範囲 -5℃~60℃ 材質 金具:スチール、車輪:ゴム
重量(g) 1030 用途 ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項 キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。
ベアリング入り
弾性のあるゴム車付きです。
車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,940 (税抜)/ 3,234 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/05/03 09:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1682ページ
バリエーション一覧
EA986PN-11 75mm キャスター(固定金具付)
EA986PN-12 100mm キャスター(固定金具付)
EA986PN-13 130mm キャスター(固定金具付)
EA986PN-14 150mm キャスター(固定金具付)
EA986PN-21 75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
EA986PN-22 100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
EA986PN-23 130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
EA986PN-24 150mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
EA986PN-26 75mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
EA986PN-27 100mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
EA986PN-28 130mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
EA986PN-29 150mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
EA986PN-31 75mm キャスター(自在金具付)
EA986PN-32 100mm キャスター(自在金具付)
EA986PN-33 130mm キャスター(自在金具付)
EA986PN-34 150mm キャスター(自在金具付)
EA986PN-41 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PN-42 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PN-43 130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PN-44 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PN-46 75mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
EA986PN-47 100mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
EA986PN-48 130mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
EA986PN-49 150mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 穴径(d)…10.5mm\nP1×P2…80×45mm\nF1×F2…116×79mm
  • H×D:144×100mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top