品番 : EA986PP-34
品名 : 125mm キャスター(固定金具)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SK-125UB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 125×38mm |
| 全高 | 168mm | 耐荷重 | 150kg |
| 穴径(d) | 11mm | P1×P2(P1'×P2') | 100×56(112×53)mm |
| F1×F2 | 140×94mm | 耐熱温度 | -15~70℃ |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン | ||
| ベアリング入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
