品番 : EA986PP-73
品名 : 75mm キャスター(固定金具)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SKP-75UB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 75×25 |
| 全高(mm) | 93 | 耐荷重(kg) | 80 |
| 穴径(d) | 8.8mm | P1×P2(P1'×P2') | 55×42mm |
| F1×F2 | 70×60mm | 耐熱温度 | -15~70℃ |
| 使用温度範囲 | -5℃~60℃ | 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン |
| 重量(g) | 250 | ||
| ベアリング入り | |||
| 耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。 | |||
| 自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/06/18 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
