品番 : EA986PP-51
品名 : 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SJ-65UB-S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅 | 65×25mm |
| 全高 | 85mm | 耐荷重 | 70kg |
| 穴径(d) | 8mm | P1×P2(P1'×P2') | 55×42mm |
| F1×F2 | 70×58mm | 耐熱温度 | -15~70℃ |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン | ||
| ベアリング入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/09/29 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
