品番 : EA986PP-43
品名 : 100mm キャスター(自在金具)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SJ-100UB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 100×32mm |
| 全高 | 132mm | 耐荷重 | 120kg |
| 穴径(d) | 12mm | P1×P2(P1'×P2') | 68×68(71×71)mm |
| F1×F2 | 90×90mm | 耐熱温度 | -15~70℃ |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン | ||
| ベアリング入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/03/19 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
