品番 : EA986PP-71
品名 : 75mm キャスター(自在金具・右ブレーキ/赤ポッチ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SJ-75UB-SR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付(右/赤ポッチ) | 車輪径×幅(mm) | 75×25 |
| 全高(mm) | 93 | 耐荷重(kg) | 80 |
| 穴径(d) | 8.8mm | P1×P2(P1'×P2') | 55×42mm |
| F1×F2 | 70×58mm | 耐熱温度 | -15~70℃ |
| 使用温度範囲 | -5℃~60℃ | 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン |
| 重量(g) | 420 | ||
| ベアリング入り | |||
| 耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。 | |||
| 台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/04/08 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1681ページ | ||||
