詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PP-44

品名 : 125mm キャスター(自在金具)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 SJ-125UB
仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅 125×38mm
全高 168mm 耐荷重 150kg
穴径(d) 12mm P1×P2(P1'×P2') 75×75(80×80)mm
F1×F2 102×102mm 耐熱温度 -15~70℃
材質 金具:スチール、車輪:ウレタン
ベアリング入り
追加説明
カタログ価格

4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/10 01:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1681ページ
バリエーション一覧
EA986PP-31 65mm キャスター(固定金具)
EA986PP-32 75mm キャスター(固定金具)
EA986PP-33 100mm キャスター(固定金具)
EA986PP-34 125mm キャスター(固定金具)
EA986PP-35 150mm キャスター(固定金具)
EA986PP-73 75mm キャスター(固定金具)
EA986PP-41 65mm キャスター(自在金具)
EA986PP-42 75mm キャスター(自在金具)
EA986PP-43 100mm キャスター(自在金具)
EA986PP-44 125mm キャスター(自在金具)
EA986PP-45 150mm キャスター(自在金具)
EA986PP-51 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-52 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-53 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-54 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-71 75mm キャスター(自在金具・右ブレーキ/赤ポッチ付)
EA986PP-72 75mm キャスター(自在金具・左ブレーキ/黒ポッチ付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 穴径(d)…12mm\nP1×P2(P1'×P2')…75×75(80×80)mm\nF1×F2…102×102mm
  • H×D…168×125mm\n偏心(E)…38mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top