品番 : EA991BL-31
品名 : φ 60mm じょうご(ポリエチレン製)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0260 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 60mm | ノズル外径 | 10mm |
| ノズル長 | 58mm | 全長 | 106mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 8g |
| フィルターなし | |||
| ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。 | |||
| 足パイプ一体型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/03 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
