品番 : EA991BL-35
品名 : φ150mm じょうご(ポリエチレン製)
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0264 |
---|---|---|---|
直径 | 150mm | ノズル外径 | 15mm |
ノズル内径 | 12mm | ノズル長 | 97mm |
全長 | 217mm | 材質 | ポリエチレン |
重量 | 60g | ||
フィルターなし | |||
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。 | |||
足パイプ一体型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/17 04:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0650ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)