品番 : EA991BL-32
品名 : φ 75mm じょうご(ポリエチレン製)
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0261 |
---|---|---|---|
直径 | 75mm | ノズル外径 | 10mm |
ノズル長 | 58mm | 全長 | 115mm |
材質 | ポリエチレン | 重量 | 11g |
フィルターなし | |||
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。 | |||
足パイプ一体型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 10:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0650ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)