品番 : EA991BL-36
品名 : φ180mm じょうご(ポリエチレン製)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0265 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 180mm | ノズル外径 | 19mm |
| 全長 | 240mm | ノズル長 | 105mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 92g |
| フィルターなし | |||
| ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。 | |||
| 足パイプ一体型 | |||
| RoHS10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/08 22:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0640ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
