品番 : EA991BL-37
品名 : φ210mm じょうご(ポリエチレン製)
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0266 |
---|---|---|---|
直径 | 210mm | ノズル外径 | 26mm |
ノズル長 | 264mm | 全長 | 411mm |
材質 | ポリエチレン | 重量 | 155g |
フィルターなし | |||
足のパイプがねじ込み式です。 | |||
保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。 | |||
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。 | |||
足パイプねじ込み式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/21 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0665ページ |
拡大