詳細表示

このページのURL:

品番 : EA991BL-34

品名 : φ120mm じょうご(ポリエチレン製)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0263
直径 120mm ノズル外径 14mm
ノズル長 72mm 全長 167mm
材質 ポリエチレン 重量 35g
フィルターなし
ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。
足パイプ一体型
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/12/15 13:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0650ページ
バリエーション一覧
EA991BL-31 φ 60mm じょうご(ポリエチレン製)
EA991BL-32 φ 75mm じょうご(ポリエチレン製)
EA991BL-33 φ 90mm じょうご(ポリエチレン製)
EA991BL-34 φ120mm じょうご(ポリエチレン製)
EA991BL-35 φ150mm じょうご(ポリエチレン製)
EA991BL-36 φ180mm じょうご(ポリエチレン製)
EA991BL-37 φ210mm じょうご(ポリエチレン製)
EA991BL-38 φ240mm じょうご(ポリエチレン製)
EA991BL-39 φ300mm じょうご(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top