品番 : EA997RH-121
品名 : 450x 750mm 玄関マット(緑)
細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とし、汚れが下までぬけないタイプ
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | MR-139-220-1 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 450×750 | 厚み(mm) | 10 |
カラー | グリーン | 材質 | 塩化ビニール |
重量 | 1kg | ||
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。 | |||
汚れが下まで抜けないタイプなので床に優しいマットです。 | |||
防菌・防カビ・防藻剤入り | |||
高周波によるふち(20mm巾)付 | |||
防炎仕様 | |||
防炎番号:EN 080065 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/07 16:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2079ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)