品番 : EA997RH-124
品名 : 900x1800mm 玄関マット(緑)
細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とし、汚れが下までぬけないタイプ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-139-248-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 900×1800 | 厚み(mm) | 10 |
| カラー | グリーン | 材質 | 塩化ビニール |
| 重量 | 4.8kg | ||
| 高周波によるふち(20mm巾)付 | |||
| 抗菌・防カビ・防藻剤入 | |||
| 汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。 | |||
| 細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とします。 | |||
| 防炎仕様 | |||
| 防炎番号:EN 080065 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,700 円(税抜)/ 33,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
