詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RH-129

品名 : 900x1800mm 玄関マット(灰)

細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とし、汚れが下までぬけないタイプ

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-139-248-5
サイズ(mm) 900×1800 厚み(mm) 10
カラー グレー 材質 塩化ビニール
重量 4.8kg
高周波によるふち(20mm巾)付
抗菌・防カビ・防藻剤入
汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。
細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とします。
防炎仕様
防炎番号:EN 080065
追加説明
カタログ価格

30,700 (税抜)/ 33,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/05 21:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2030ページ
バリエーション一覧
EA997RH-121 450x 750mm 玄関マット(緑)
EA997RH-122 600x 900mm 玄関マット(緑)
EA997RH-122B 900x1200mm 玄関マット(緑)
EA997RH-123 900x1500mm 玄関マット(緑)
EA997RH-124 900x1800mm 玄関マット(緑)
EA997RH-126 450x 750mm 玄関マット(灰)
EA997RH-127 600x 900mm 玄関マット(灰)
EA997RH-127B 900x1200mm 玄関マット(灰)
EA997RH-128 900x1500mm 玄関マット(灰)
EA997RH-129 900x1800mm 玄関マット(灰)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top