品番 : EA997RH-127B
品名 : 900x1200mm 玄関マット(灰)
細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とし、汚れが下までぬけないタイプ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-139-244-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 900×1200 | 厚み(mm) | 10 |
| カラー | グレー | 材質 | 塩化ビニール |
| 重量 | 3.2kg | ||
| 高周波によるふち(20mm巾)付 | |||
| 抗菌・防カビ・防藻剤入 | |||
| 汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。 | |||
| 細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とします。 | |||
| 防炎仕様 | |||
| 防炎番号:EN 080065 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
