品番 : EA997RH-128
品名 : 900x1500mm 玄関マット(灰)
細いコイルでこまかい砂やホコリまで落とし、汚れが下までぬけないタイプ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-139-246-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 900×1500 | 厚み(mm) | 10 |
| カラー | グレー | 材質 | 塩化ビニール |
| 重量 | 4kg | ||
| 高周波によるふち(20mm巾)付 | |||
| 防菌・防カビ・防藻剤入り | |||
| 汚れが下まで抜けないタイプ | |||
| 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。 | |||
| 防炎仕様 | |||
| 防炎番号:EN 080065 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997RH-129です
